Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1200mm; W: 12,5mm; Polyamid; 1112N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 12,5mm; Polyamid; 1112N; schwarz
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 12,5mm; Polyamid; 1112N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-12.5X1200/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-12.5X1200/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 1,2m
Breite der Kabelbinder: 12,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 380mm
Festigkeit der Kabelbinder: 1112N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,14*
€ 122,7366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,37*
€ 120,6303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,07*
€ 85,7633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,08*
€ 70,3052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,89*
€ 68,8891
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.