Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 120mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 120mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 30mm
Kabelbinder; L: 120mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-2.5X120/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-2.5X120/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,12m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 30mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.