Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 150mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 35mm
Kabelbinder; L: 150mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; natürlich; Ømax: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-2.5X150/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-2.5X150/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,15m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.