Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; schwarz; Ømax: 33mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; schwarz; Ømax: 33mm
Kabelbinder; L: 140mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; schwarz; Ømax: 33mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-3.6X140/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-3.6X140/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 140mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 33mm
Festigkeit der Kabelbinder: 177N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.