Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; natürlich
Kabelbinder; L: 300mm; W: 3,6mm; Polyamid; 177N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-3.6X300/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-3.6X300/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,3m
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 83mm
Festigkeit der Kabelbinder: 177N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.