Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich
Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-4.8X120/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-4.8X120/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,12m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 30mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.