Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 333N; schwarz; Ømax: 83mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 333N; schwarz; Ømax: 83mm
Kabelbinder; L: 300mm; W: 4,8mm; Polyamid; 333N; schwarz; Ømax: 83mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-4.8X300T/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-4.8X300T/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 0,3m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 83mm
Festigkeit der Kabelbinder: 333N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.