Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 350mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 350mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich
Kabelbinder; L: 350mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-4.8X350/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-4.8X350/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,35m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 90mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.