Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 102mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 102mm
Kabelbinder; L: 370mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 102mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-4.8X370S/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-4.8X370S/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 370mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.