Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 213mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; schwarz; Ømax: 58mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 213mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; schwarz; Ømax: 58mm
Kabelbinder; L: 213mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; schwarz; Ømax: 58mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-7.6X213/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-7.6X213/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 213mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 58mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.