Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 213mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 213mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich
Kabelbinder; L: 213mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-7.6X213/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-7.6X213/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 213mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 58mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.