Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 250mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 250mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich
Kabelbinder; L: 250mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-7.6X250/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-7.6X250/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,25m
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 66mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.