Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 300mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 300mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich
Kabelbinder; L: 300mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-7.6X300S/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-7.6X300S/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,3m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 83mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.