Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 350mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-7.6X350/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-7.6X350/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,35m
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 90mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.