Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 500mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; schwarz; Ømax: 150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 500mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; schwarz; Ømax: 150mm
Kabelbinder; L: 500mm; W: 7,6mm; Polyamid; 533N; schwarz; Ømax: 150mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-7.6X500/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-7.6X500/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 0,5m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 150mm
Festigkeit der Kabelbinder: 533N
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.