Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1230mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1230mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich
Kabelbinder; L: 1230mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-9.0X1230/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-9.0X1230/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 1230mm
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 380mm
Festigkeit der Kabelbinder: 778N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.