Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 1500mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1500mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich
Kabelbinder; L: 1500mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-9.0X1500/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-9.0X1500/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
fix&fasten kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 1,5m
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 44,6mm
Festigkeit der Kabelbinder: 778N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,45*
€ 118,3455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,95*
€ 116,5605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,75*
€ 83,0025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,71*
€ 66,2949
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,87*
€ 60,5353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.