Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 450mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; schwarz; Ømax: 130mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 450mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; schwarz; Ømax: 130mm
Kabelbinder; L: 450mm; W: 9mm; Polyamid; 778N; schwarz; Ømax: 130mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-S-9.0X450/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-S-9.0X450/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 0,45m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 130mm
Festigkeit der Kabelbinder: 778N
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,4125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.