Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläucheset; 2: 1; 50mm; Polyolefin; 120Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrumpfschläucheset; 2: 1; 50mm; Polyolefin; 120Stk.
Schrumpfschläucheset; 2: 1; 50mm; Polyolefin; 120Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-SHT-SET3
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-SHT-SET3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Material: Polyolefin
Länge: 50mm
Setinhalt: gelb-grüner Schlauch Ø10x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø2x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø4x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø4,5x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø5x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø6x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø7x50 mm x15;gelb-grüner Schlauch Ø8x50 mm x15
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschläucheset
Schrumpffaktor: 2:1
Anzahl im Set/Package: 120Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.