Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestift; Polyamid; L: 5mm; Montageöffnung,Klickbefestigung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagestift; Polyamid; L: 5mm; Montageöffnung,Klickbefestigung
Montagestift; Polyamid; L: 5mm; Montageöffnung,Klickbefestigung
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-SS4-5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-SS4-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Befestigung: Klickbefestigung;Montageöffnung
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Außendurchmesser: 7,1mm
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Montagestift
Distanzlänge: 5mm
Stärke der Montageplatte: 1,2...1,7mm
Durchmesser der Montageöffnung in der Platte: 5,9/4,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.