Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich
Kabelbinder; lösbar; L: 200mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-TR-4.8X200/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-TR-4.8X200/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,2m
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.