Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 280mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; lösbar; L: 280mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz
Kabelbinder; lösbar; L: 280mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-TR-4.8X280/BK
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-TR-4.8X280/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Länge: 280mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.