Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 250mm; W: 7,6mm; Polyamid; 222N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; lösbar; L: 250mm; W: 7,6mm; Polyamid; 222N; natürlich
Kabelbinder; lösbar; L: 250mm; W: 7,6mm; Polyamid; 222N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-TR-7.6X250/N
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-TR-7.6X250/N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Länge: 0,25m
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 66mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: lösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.