Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 1mm; Hub max: 1,7mm; 5A; Kontakte: Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FK-741-HT
Hersteller:
     FIXTEST
Herst.-Nr.:
     FK-741-HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIXTEST
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -55...300°C
Nennstrom: 5A
Länge: 11mm
Kontaktmaterial: Bronze
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 1,7mm
Arbeitshub: 1mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,3mm
Anschlüsse: gelötet
Federauslenkungskraft: 1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.