Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 30VAC; 60VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FK8715LAUAS-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     FK 8715 L AU / AS / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse;nicht isoliert
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 4mm
Gesamtlänge: 46mm
Anschlüsse: gelötet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.