Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftpistole; NW 7,2; max.8bar; Gewinde: G 1/4"; Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftpistole; NW 7,2; max.8bar; Gewinde: G 1/4"; Druckluft
Druckluftpistole; NW 7,2; max.8bar; Gewinde: G 1/4"; Druckluft
Artikel-Nr.:
     2805-FL-0-T
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FL-0 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: NW 7,2
Betriebstemperatur: -10...80°C
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: max. 8bar
Gewinde-Art: Innen
Pneumatik Zubehör-Typ: Druckluftpistole
Herstellerserie: Flowmatik
Luftmenge: 200l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.