Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftpistole; NW 7,2; max.12bar; Gewinde: G 1/4"; Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FL-200-A
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FL-200 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: NW 7,2
Betriebstemperatur: -10...80°C
Anwendung: Druckluft
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: max. 12bar
Gewinde-Art: Innen
Pneumatik Zubehör-Typ: Druckluftpistole
Herstellerserie: Flowmatik
Luftmenge: 200l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.