Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH2; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, TiN E 6,3 x 50mm PH 2 (10 Stück)
Felo Bit, TiN E 6,3 x 50mm PH 2 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     2805-FL03202570
Herst.-Nr.:
     032 025 70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: FELO
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,16*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,48*
€ 3,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 5,64*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 25,18*
€ 34,08*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,47*
€ 57,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.