Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; max.25bar; 2/2 NC monostabil; FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FL04F04114V0
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FL04F04114V0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -10...80°C
Gehäuse-Material: Messing
Anwendung: Wasser;Öl;Benzin;Luft;Gase;Druckluft;nicht aggressive Flüssigkeiten
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: max. 25bar
Dichtungsmaterial: FKM
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 140°C
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bolzenmaterial: Edelstahl
Ventilfunktion: 2/2 NC monostabil
Schaftdurchmesser: 10mm
Weitere Suchbegriffe: wege ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.