Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x2 + NO; FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x2 + NO; FL
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC x2 + NO; FL
Artikel-Nr.:
     2805-FL2078
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FL 2078
EAN/GTIN:
     8018851016639
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter p...
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: grau
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: PG11 x3
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO
Kopf-Art: länglich;mit Resetfuktion
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Seil: 18m - einseitig montierter Schalter;24m - zweiseitig montierter Schalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: Anzeige der korrekte Seilspannung;Schaltkraft 90N
Herstellerserie: FL
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.