Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-FLC-10/30-E
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLC-10/30-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Einheitspreis: Ja
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,91*
€ 32,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 16,01*
€ 19,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.