Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-FLC-16/30-E
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLC-16/30-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Band-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: VW-1;UL 2651
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 16
Einheitspreis: Ja
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 16x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,09*
€ 51,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.