Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 10x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 10x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 10x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-FLCC-10/30
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLCC-10/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Größe A: 12,7mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Größe B: 11,43mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 10x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,52*
€ 56,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,22*
€ 55,00
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,03*
€ 44,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.