Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 50x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 50x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 50x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-FLCC-50/30
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLCC-50/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel 50-polig
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Maß A: 63,5mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 50
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Maß B: 62,23mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 50x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 215,95*
€ 256,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 213,47*
€ 254,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 189,75*
€ 225,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,12*
€ 202,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,23*
€ 193,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,53*
€ 173,18
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.