Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 64x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 64x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 64x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-FLCC-64/30
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLCC-64/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
bandkabel
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Größe A: 81,28mm
Band-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 64
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Einheitspreis: Ja
Größe B: 80,01mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 64x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 262,23*
€ 312,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 257,51*
€ 306,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 228,27*
€ 271,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 203,87*
€ 242,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 186,51*
€ 221,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,08*
€ 195,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.