Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9,5mm; 144Ω; A: 21,5mm; B: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9,5mm; 144Ω; A: 21,5mm; B: 20mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9,5mm; 144Ω; A: 21,5mm; B: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLF-102B
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FLF-102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: FERROCORE
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Maß A: 21,5mm
Max. Leitungsdurchmesser: 9,5mm
Impedanz bei 25MHz: 144Ω
Impedanz bei 100MHz: 240Ω
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 20mm
Maß C: 10mm
Maß D: 35mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.