Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 13mm; 105Ω; A: 32,5mm; B: 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 13mm; 105Ω; A: 32,5mm; B: 30mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 13mm; 105Ω; A: 32,5mm; B: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLF-130B
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FLF-130B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: FERROCORE
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Größe A: 32,5mm
Max. Leitungsdurchmesser: 13mm
Impedanz bei 25MHz: 105Ω
Impedanz bei 100MHz: 170Ω
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Größe B: 30mm
Größe C: 13mm
Größe D: 33mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.