Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; Abtasten: 1,5x/s; I AC: 30A,300A,3kA; ±3%; 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter AC; Abtasten: 1,5x/s; I AC: 30A,300A,3kA; ±3%; 250mm
Zangenadapter AC; Abtasten: 1,5x/s; I AC: 30A,300A,3kA; ±3%; 250mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLIRTA72
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     TA72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FLIR SYSTEMS AB
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;flexible Zangen;LED Diode zur Ausleuchtung des Messbereichs
Gewicht mit Batterie: 200g
Abtasten: 1,5x/s
Sondenlänge: 250mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 3kA;300A;30A
AC Bandbreite für Strommessung: 45...500Hz
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±3%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLIR SYSTE:
FLIR SYSTE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 121,61*
€ 147,36*
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 156,06*
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 176,27*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,26*
€ 188,97*
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 205,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
TA10-F
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.