Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScopeMeter; 40MHz; farbig,LCD TFT 5,7"; Ch: 2; 40Msps; 10n÷60s/div


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScopeMeter; 40MHz; farbig,LCD TFT 5,7"; Ch: 2; 40Msps; 10n÷60s/div
ScopeMeter; 40MHz; farbig,LCD TFT 5,7"; Ch: 2; 40Msps; 10n÷60s/div
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-125B/S
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 125B/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
fluke multimeter cativ
multimeter fluke
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 5,7"
Stromquelle: Akku Li-Ion 10,8V x1;Netzteil 17,8V DC
Dichtheitsklasse: IP51
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V;CAT II 750V
Display-Auflösung: 640x480
Abmessungen: 259x132x55mm
Standardausstattung: Schutzhülle;BNC-Stecker - Bananenstecker;Ladegerät/Netzteil;Stromzangen FLK-I400S;Magnetriemen;2 x abgeschirmte Messleitungen mit Erdungskabel;Adapter WiFi USB;schwarze Messleitung;blauer und roter Greifhaken;Bildschirmschutz
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Conect-and-View Funktion für die stabile, glaubhafte und wiederholbare Bildwiedergabe des Signals ohne Beteiligung des Bedieners;Speichert 20 Bildschirmanzeigen;WiFi Adapter angeschlossen an internen USB-Port zur kabellosen Informationsübermittlung an Computer, Laptop oder der mobil Apps Fluke Connect®;IntellaSet™ Technologie passt automatisch und intelligent die nummerische Anzeige auf Grundlage des gemessenen Signals an;Einstellung des aktuellen Wertes als Bezugspunkt;verstärkte, stoßfeste Konstruktion 3g, Stöße 30g;interner optisch isolierte USB-Schnittstelle für die Übertragung, Archivierung und Analyse von Daten vom ScopeMeter oder von Messwerten
Optionale Ausstattung: Stromzangen 400A AC/DC FLK-I410;Stromzangen 240A AC/DC FLK-I200S;Stromzangen FLK-I310S
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Abtasten: 40Msps
Oszilloskop-Typ: ScopeMeter
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: FLUKE 120B
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Kapazität;Widerstandsfähigkeit;Energie;Gesamtverzerrungsfaktor
Band: 40MHz
Zeitbasis: 10n...60s/div
Widerstandsmessbereich: 50Ω;500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;30MΩ
DC Spannungsmessbereich: 750V;500mV;5V;50V;500V
AC Spannungsmessbereich: 750V;500mV;5V;50V;500V
Kapazitätsmessbereich: 500nF;5µF;50µF;500µF;50nF
Diodentest: 0,5mA @2,8V
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 10,8V x1
Software: Fluke View
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,6%+5 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.304,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.467,08*
€ 4.125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.438,10*
€ 4.091,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.355,96*
€ 3.993,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.317,38*
€ 3.947,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.304,81*
€ 3.932,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.