Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScopeMeter; 100MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 2; 1,25Gsps; 10kpts/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScopeMeter; 100MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 2; 1,25Gsps; 10kpts/ch
ScopeMeter; 100MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 2; 1,25Gsps; 10kpts/ch
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-190-102-III-S
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-190-102-III-S
EAN/GTIN:
     195112021804
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig
Stromquelle: Akku Li-Ion 2400mAh x1
Dichtheitsklasse: IP51
Schnittstelle: USB;WiFi
Anzahl Kanäle: 2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 265x192x70mm
Passendes Zubehör: FLK-BP290
Standardausstattung: USB-Kabel;Armband;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Messkabel FLK-TL175;Koffer;Adapter WiFi USB;Messsonden VPS421;Netzteil FLK-BC190/830
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);Echtzeituhr;Messen mittels Kurser;Zoom eines bestimmten Signalteils;Conect-and-View Funktion für die stabile, glaubhafte und wiederholbare Bildwiedergabe des Signals ohne Beteiligung des Bedieners;staub- und spritzwasserfest;isolierte Eingänge;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und FFT;FFT Analyse;Funktion des Trendverlaufs des Diagramms
Abtasten: 1,25Gsps
Verunreinigungsgrad: 2
Oszilloskop-Typ: ScopeMeter
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite
Vertikale Auflösung: 8bit
Eingangsspannung max.: 1kV
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: Fluke 190-III
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 100MHz
Anstiegszeit: 3,5ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...100V/div
Zeitbasis: 5n...4s/div
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 2400mAh x1
Software: Fluke View
Aufnahmelänge: 10kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.859,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.000,91*
€ 5.951,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.967,73*
€ 5.911,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.882,70*
€ 5.810,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.859,50*
€ 5.782,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.