Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScopeMeter; 500MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 4; 5Gsps; 10kpts/ch; 700ps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ScopeMeter; 500MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 4; 5Gsps; 10kpts/ch; 700ps
ScopeMeter; 500MHz; 8bit; farbig,LCD; Ch: 4; 5Gsps; 10kpts/ch; 700ps
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-190-504-III-S
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-190-504-III-S
EAN/GTIN:
     195112021910
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD;farbig
Stromquelle: Akku Li-Ion 4800mAh x1
Dichtheitsklasse: IP51
Schnittstelle: USB;WiFi
Anzahl Kanäle: 4
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Eingangsimpedanz: 1MΩ/14pF
Abmessungen: 265x192x70mm
Passendes Zubehör: FLK-BP291
Standardausstattung: USB-Kabel;Armband;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung;Messkabel FLK-TL175;Koffer;Adapter WiFi USB;Messsonden VPS421;Netzteil FLK-BC190/830
Zusatzfunktionen: Multimeter
Messgerät-Eigenschaften: Antistoßgehäuse (Holster);Echtzeituhr;Messen mittels Kurser;Zoom eines bestimmten Signalteils;Conect-and-View Funktion für die stabile, glaubhafte und wiederholbare Bildwiedergabe des Signals ohne Beteiligung des Bedieners;staub- und spritzwasserfest;isolierte Eingänge;mathematische Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation und FFT;FFT Analyse;Funktion des Trendverlaufs des Diagramms
Abtasten: 5Gsps
Verunreinigungsgrad: 2
Oszilloskop-Typ: ScopeMeter
Auslösung: Vorderflanke;Rückflanke;Impulsbreite
Vertikale Auflösung: 8bit
Eingangsspannung max.: 1kV
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: Fluke 190-III
Herstellergarantie (Monate): 36
Band: 500MHz
Anstiegszeit: 0,7ns
Eingangsempfindlichkeit: 2mV/div...100V/div
Zeitbasis: 1n...4s/div
Batterie/Akku: Akku Li-Ion 4800mAh x1
Software: Fluke View
Aufnahmelänge: 10kpts/ch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.634,20*
€ 6.746,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.635,12*
€ 6.747,88*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6.638,22*
€ 6.752,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6.775,76*
€ 6.888,27*
Frei Haus
ab € 7.025,45*
€ 7.137,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.888,27*
€ 8.197,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.854,96*
€ 8.157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.786,76*
€ 8.076,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.775,76*
€ 8.063,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4025762
ab € 290,38*
Sonstiges
Fluke
3894688
ab € 408,19*
Sonstiges
Fluke
4589220
ab € 103,66*
Sonstiges
Fluke
3521976
ab € 35,15*
Sonstiges
Fluke
3086235
ab € 250,19*
Sonstiges
Fluke
4276937
ab € 253,21*
Sonstiges
Fluke
4276943
ab € 253,50*
Sonstiges
Fluke
4276928
ab € 237,71*
Sonstiges
Fluke
4276955
ab € 246,85*
Sonstiges
Fluke
SCC290
ab € 485,90*
Sonstiges
Fluke
3894906
ab € 129,23*
Sonstiges
Fluke
VPS510-R
ab € 246,92*
Sonstiges
Fluke
VPS510-B
ab € 247,03*
Sonstiges
Fluke
VPS210-G
ab € 268,48*
Sonstiges
Fluke
3894844
ab € 92,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.