Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Metall- und Spannungsdetektor; LCD 2,5",LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-2052
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 2052
EAN/GTIN:
     195112044568
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LED;LCD 2,5"
Stromquelle: Akku Ni-MH AA 1,2V x12
Dichtheitsklasse: IP40
Setinhalt: Sender;Empfänger;Bedienungsanleitung;Koffer;Adapter zum Testen von elektrischen Steckdosen;Stromzangen;Satz von Verbindungsleitungen
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: berührungsloser Metall- und Spannungsdetektor
Empfängermaße: 183x75x43mm
Sendermaße: 183x93x50mm
Messgerät-Eigenschaften: berührungsloser Spannungsdetektor;erkennen von Unterbrechungen und Kurzschlüssen in Leitungen;Erkennen von Leitungen in den Decken, Wänden und Fußböden;Sortierung der Leitungen in einem Bündel
Suche: spannungsloser Modus bis 4,5 m (im offenen Raum);Spannungsmodus bis zu 6,1 m (im offenen Raum);NCV-Spannung bis 2m Tiefe (im offenen Raum);Lokalisierung von Unterbrechungen in Leitungen;Lokalisierung von Ausschaltern und Sicherungen
Ausgangssignal: spannungsloser Modus (0 ... 30 V AC/DC) 33 kHz;Spannungsmodus (30 ... 600 V AC/DC) 6 kHz
Aufgedeckter Spannungsbereich: 0...600V AC;0...600V DC
Batterie/Akku: Akku Ni-MH AA 1,2V x12
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.059,34*
€ 1.121,05*
Frei Haus
ab € 1.090,90*
€ 1.147,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.161,40*
€ 1.222,68*
Frei Haus
ab € 1.212,42*
€ 1.315,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.301,04*
€ 1.367,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,68*
€ 1.454,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,19*
€ 1.448,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,76*
€ 1.417,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.173,33*
€ 1.396,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,40*
€ 1.382,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.