Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; Aufl.Druckmessung: 0,1mbar; -0,97÷2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Kalibrator; Aufl.Druckmessung: 0,1mbar; -0,97÷2bar
Messgerät: Kalibrator; Aufl.Druckmessung: 0,1mbar; -0,97÷2bar
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-700RG
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-700RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Abmessungen: 127x114x37mm
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Druckmessbereich: -0,97...2bar
Auflösung der Druckmessung: 0,1mbar
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Drücke
Parameter anzeigen: 5,5 Ziffern
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,05%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,65*
€ 1.399,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,04*
€ 1.388,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,54*
€ 1.347,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,33*
€ 1.320,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,23*
€ 1.296,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.