Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Kalibrator; des Druckes; Aufl.Druckmessung: 0,1mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Kalibrator; des Druckes; Aufl.Druckmessung: 0,1mbar
Messgerät: Kalibrator; des Druckes; Aufl.Druckmessung: 0,1mbar
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-717-100G
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 717-100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckkalibrator
Kalibrator
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Abmessungen: 201x98x52mm
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel;Krokodilklemmen FLK-AC72;Holster
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;Stromschleifenversorgung 24V;gleichzeitige Spannungs- und Strommessung;Spannungsmessung bis 700 bar bei freier Wahl eines Spannungsmoduls FLK-700Pxx
Messgeräte-Typ: Kalibrator
Kalibrator-Art: des Druckes
Druckmessbereich: -0,85...7bar
Auflösung der Druckmessung: 0,1mbar
Überdruck: 2x der gesamte Bereich
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: DC Strom
DC Strommessbereich: 0,001...24mA
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,015% + 2 digit)
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,05%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.616,87*
€ 1.726,92*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.668,53*
€ 1.726,93*
Frei Haus
ab € 1.619,88*
€ 1.729,09*
Frei Haus
ab € 1.695,93*
€ 1.754,73*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.809,79*
€ 1.872,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,68*
€ 2.228,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,34*
€ 2.210,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,66*
€ 2.173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.816,43*
€ 2.161,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.809,79*
€ 2.153,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,46*
Zubehör
Fluke
686527
ab € 13,68*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,06*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.