Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalibrator; der Spannung,Strom,RTD,des Thermoelements; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-724
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Beleuchtung: ja
Geräte-Typ: Kalibrator
Abmessungen: 200x96x47mm
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel;Krokodilklemmen FLK-AC72;Messkabelsatz mit Krokodilklemmen;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller
Messgerät-Eigenschaften: Fernprüfung mit den Funktionen "Auto-Step" und "Auto-Ramp" für die Erstellung eines Sägezahnsignals und dem schrittweise Wechsel des Signals;Stromschleifenversorgung 24V mit gleichzeitiger Spannungsmessung;Speicherung der Einstellungen;Kompatibel mit Thermopaaren vom Typ: J, K, T, E, R, S, B, L, N, U;arbeitet mit 7 Typen RTD Pt100 (385), Pt200, Pt500, Pt1000 (385), Pt100 (3916), Pt100 (3926), Ni120 (672);Messung und Sollwertangabe von Spannungssignalen;Messung und Sollwertangabe von Stromsignalen;Messung und RTD Signalgeber;Messung und Thermopaar Signalgeber;Testausführung in je 25% und 100% Signalschritten
Kalibrator-Art: RTD;des Thermoelements;der Spannung;Strom
Genauigkeit des Stromsollwertgebers: ±(0,025% + 1 Ziffer)
Genauigkeit des Spannungssollwertgebers: ±(0,02% + 2 Ziffern)
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: DC Spannung;DC Strom;Widerstandsfähigkeit
Widerstandsmessbereich: 1,5kΩ;3,2kΩ;10mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 0...24mA
DC Spannungsmessbereich: 0...100mV;0...30V
Simulation Ω: 15...3200Ω
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Stromsollwertgeber: 0...24mA
Spannugsgeber: 0...10V
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,02% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,025% + 1 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,1%+1Ω)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.083,52*
€ 3.202,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.085,84*
€ 3.202,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.118,13*
€ 3.233,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.233,69*
€ 3.848,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,37*
€ 3.821,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.147,19*
€ 3.745,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.118,13*
€ 3.710,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
646858
ab € 57,85*
Zubehör
Fluke
5309001
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.