Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsmesser; 241x71x58mm; Messwertspeicher: 3500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-805FC/805ES
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-805FC/805 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 241x71x58mm
Messwertspeicher: 3500
Standardausstattung: FLK-805/ES;FLK-805FC
Messgerät-Eigenschaften: kabellose Messdatenübertragung
Messgeräte-Typ: Schwingungsmesser
Messung: berührungslose Temperaturmessung (IR)
Software: Fluke Connect
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.101,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.189,79*
€ 3.795,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,19*
€ 3.774,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.119,39*
€ 3.712,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.101,78*
€ 3.691,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.