Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe; 174x47x47mm; IP67; 120lm; 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Taschenlampe; 174x47x47mm; IP67; 120lm; 6h
LED-Taschenlampe; 174x47x47mm; IP67; 120lm; 6h
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-FL-120EX
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FL-120 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP67
Entspricht Norm: ATEX Ex
Achtung!: Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen möglich
Helligkeit: 120lm
Betriebsdauer: 6h
Mess Zubehörs-Typ: LED-Taschenlampe
Abmessungen: 174x47x47mm
Messgerät-Eigenschaften: wasserfestes Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.