Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; Messaufsätze x2,Gewinkelter Bananenstecker 4 mm x2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-FTPL-1
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FTPL-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Hersteller: FLUKE
Farbe: grau und silber
Betriebstemperatur: -20...50°C
Nennstrom: 10A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Aufbau der Messleitung: Messaufsätze x2;Gewinkelter Bananenstecker 4 mm x2
Standardausstattung: Messaufsatz mit Sicherung x2;Messkabel (2Stk.)
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 139,64*
€ 177,15*
43 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 186,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,15*
€ 210,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,14*
€ 209,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,23*
€ 188,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,63*
€ 179,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,64*
€ 166,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 139,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1610198
ab € 37,19*
Zubehör
Fluke
4073928
ab € 31,29*
Zubehör
Fluke
FLUKE FTP-1
ab € 124,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.