Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Zangenadapter AC; I AC: 3kA; 610mm; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I17XX-FLEX6K-4
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-17XX IFLEXI 6000A 4 PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
fluke stromzangenadapter
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: flexibler Zangenadapter AC
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Sondenlänge: 610mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 3kA
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 958,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.051,26*
€ 1.251,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.029,18*
€ 1.224,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 999,11*
€ 1.188,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 978,63*
€ 1.164,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 958,58*
€ 1.140,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.