Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set an Ministromzangen; I AC: 1A,10A; 3Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I1A/10APQ3
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I1A/10ACLAMPPQ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: Set an Ministromzangen
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 1A;10A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,98*
€ 943,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,29*
€ 936,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,33*
€ 897,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,99*
€ 872,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,95*
€ 828,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.